Beli pcl tyre inflator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PCL Tire Pressure Gauge Accura Digital Hose Tyre Inflator (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:Accura 1 Tyre Inflators with varying hose lengths. Maximum inflation pressure of 15 bar. Direct valve design to increase inflation and deflation rates. With an operating temperature of -20°C to 60°C.Features and Benefits- Possesses an over pressure Warning to let you know when you tool is maxed out- Has a reading accuracy of 0.01 bar to ensure readings are correctatribut:
- Display Type: Digital
- Product Type: Tyre Inflator
- TEKIRO Universal Vacuum Brake Fluid Bleeder Set (Alat Pengisi Minyak Rem)Deskripsi:TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder Set. Vacuum Brake Fluid Bleeder dapat digunakan pada mobil dan motor. Dengan desain pengisian otomatis untuk mempercepat dan mempermudah operasi. Dilengkapi juga dengan universal rubber adapter yang dapat digunakan pada sekrup bleed. Desain otomatis dan simpel dalam pemakaian.TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Size (L): 1
- Dimension 1 (mm): 121
- Dimension 2 (mm): 130
- Dimension 3 (mm): 53
- Dimension 4 (mm): 230
- Dimension 5 (mm): 6
- Dimension 6 (mm): 214
- Dimension 7 (mm): 70
- Dimension 8 (mm): 1060
- Daytona Oil & Fuel Equipment Small Oil Drain Pan (Peralatan Oli/Bahan Bakar)atribut:
- Capacity: About 2L
- Dimensions (LengthxWidthxHeight): 410x200x75mm
- Compatible Vehicle Model: (Reference) address V125, etc.
- FLY-SPEED Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban)atribut:
- Vehicle Applicable: Motor/Car/Truck
- Power (W): 40
- Display Mode: LED
- TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder (Alat Pengisi Minyak Rem)Deskripsi:TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder. Vacuum Brake Fluid Bleeder dapat digunakan pada mobil dan motor. Dengan desain pengisian otomatis untuk mempercepat dan mempermudah operasi. Dilengkapi juga dengan universal rubber adapter yang dapat digunakan pada sekrup bleed. Desain otomatis dan simpel dalam pemakaian.Fungsi : Untuk mengisi minyak rem pada kendaraanMaterial : PVCatribut:
- Material: PVC
- Size (L): 1
- Dimension 1 (mm): 121
- Dimension 2 (mm): 130
- Dimension 3 (mm): 53
- Dimension 4 (mm): 230
- Dimension 5 (mm): 6
- Dimension 6 (mm): 1060
- Non Brand Funnel Stainless Steel (Corong Dapur)atribut:
- Material: Stainless
- PCL Tire Pressure Gauge Airforce MK4 Tyre Inflator (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:The new AIRFORCE MK4 Tyre Inflator is as robust as ever and highly accurate, offering leading inflation and deflation rates and high performance for both indoor and outdoor applications. Meanwhile the redesigned piston and seal arrangement means increased accuracy - cycle tests now give over 400,000 inflation cycles at 100% accuracy - over 50% more than previously!By increasing the size of the viewing window to give a 20% larger field of view, and altering the graphic print to give a clearer scale reading the new gauge is even more user friendly.With a new, modern slim line body design the gauge is now lighter yet more ergonomic to give increased comfort in use.atribut:
- Product Type: Tyre Inflator
- KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)atribut:
- Input Voltage (AC) (V): 220
- Input Power (W): 32
- Air Inlet Pressure (bar): 10-16
- Air Inflation Pressure Range (Bar): 1-7 & 7-13
- Pressure Precision (Bar): ± 0.5 %
- Inflation Speed at 10bar (L/minute): 400
- TEKIRO Air Ratchet WrenchDeskripsi:Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housingatribut:
- Dimension 1 (mm): 263
- Dimension 2 (mm): 25
- Dimension 4 (mm): 19
- Wipro Air Compressor Automatic Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)atribut:
- Order No.: 61-5030
- Power (W): 30
- Input Pressure (Bar/Psi): 0-7/ 100
- Test Range (Bar /Psi): 1-7/15-100
- Resolution (Bar /Psi): 0.05/0.50
- Accuracy (Bar): ±0.1
- Measuring (cm): 36x35x47
- Voltage (V/Hz): 220-50
- BESTIR Tyre Inflatoratribut:
- Pressure (psi): 0-220
- Non Brand CSM/SWM Series Coil Springatribut:
- Color: Red
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- Non Brand CSF/SWF Series Coil Springatribut:
- Color: Yellow
- TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991atribut:
- Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
- Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
- Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
- Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
- Haltec Tire Pressure Gauge Inflator & Deflator (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:These vehicle tire inflators fill or release air from tires to achieve the target pressure set on the digital control panel. These inflators connect to compatible hose and a compressed air supply in service centers, car rental agencies, and other fleet maintenance applications.atribut:
- UNSPSC: 23153411
- Color: Blue
- Display Type: Digital
- Features: Automatically Inflates or Deflates to target psi when attached to Tire Position
- Includes: Digital Display Air Gauge
- Manufacturer Part Number: 89XDA
- Material: Aluminium
- Maximum Operating Air Pressure (psi): 145
- Minimum Operating Air Pressure (psi): 5
- Number of Tire Inflators: 1
- Product Type: Vehicle Tire Inflators
- Standards: UL Listed
- Thread Size: 1/4\"-18
- Thread Standard: NPT
Daftar Harga pcl tyre inflator Terbaru October 2026
| PCL Tire Pressure Gauge Accura Digital Hose Tyre Inflator (Pengukur Tekanan Ban) | Rp9.299.900 |
| TEKIRO Universal Vacuum Brake Fluid Bleeder Set (Alat Pengisi Minyak Rem) | Rp859.900 |
| Daytona Oil & Fuel Equipment Small Oil Drain Pan (Peralatan Oli/Bahan Bakar) | Rp409.900 |
| FLY-SPEED Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban) | Rp7.899.900 |
| TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder (Alat Pengisi Minyak Rem) | Rp729.900 |
| Non Brand Funnel Stainless Steel (Corong Dapur) | Rp72.900 |
| PCL Tire Pressure Gauge Airforce MK4 Tyre Inflator (Pengukur Tekanan Ban) | Rp4.999.900 |
| BluePoint Brake Tool | Rp609.900 |
| KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar) | Rp5.999.900 |
| GACOR Leak-Proof Coating Solution | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5yP106329214-2.jpg)
/ouP105678894-2.jpg)
/P102676062-1.jpg)
/7bP105472263-1.jpg)
/p0P105678900-2.jpg)
/ktP108344749-1.jpg)
/liP106328774-2.jpg)

/a8P104583368-2.jpg)



/j5P108466689-1.jpg)


/01P101004001-4.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)

/mlP105677813-1.jpg)
/90P109340324-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)